| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96025909 Herst.-Nr.: 01559 EAN/GTIN: 4028778115739 |
| |
|
| | |
| Real Glass (2D) mit EASY-ON® Stickern Glas- und Kantenhärte Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung. Hüllenfreundlich Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt. Anti Fingerprint Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller. Splitterschutz Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden. Hochleistungs-Silikon Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen. Einfaches, blasenfreies Aufbringen Mit den EASY-ON® Montagestickern und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass ungemein schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas. Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | | Trocken abwischen | Ja | | Feucht abwischen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 47.4 g | | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 12 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Trockene Anwendung | Ja | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Merkmale | Markenkompatibilität | CAT | | Kompatibilität | S61 | | Maximale Bildschirmgröße | 5.2 " | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent, Staubresistent | | Härte | 10H | | Lichtdurchlässigkeit | 92 % | | Dauerhafter Bildschirmschutz | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, cat smartphone schutzglas, displex displayfolie |
| | |
| |