Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 8x21 RC II WP Fernglas Dach Schwarz, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 8x21 RC II WP Fernglas Dach Schwarz, Magenta
Olympus 8x21 RC II WP Fernglas Dach Schwarz, Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9598363
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501013RE000
EAN/GTIN:
     4545350038298
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher
  • 8x Vergrößerung - Wasserdicht - Einklappbar und ultra-kompakt - Schickes Outdoor-Design in 3 attraktiven Farben - Für den perfekten Halt mit Gummi beschichtet - Mehrfach beschichtete Linsen für maximale Helligkeit und maximalen Kontrast - UV-Beschichtung für eine sorgenfreie Betrachtung - Einfaches Scharfstellen durch großes Fokussierrad - Integrierte Dioptrie-Korrektur zur Anpassung an die persönlichen Sehbedürfnisse - Abmessungen: 107 x 88 x 38 mm - Gewicht: 215 g
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz, Magenta
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
110 m
Augenabstand
11.5 mm
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
6.3 °
Scheinbares Sehfeld
50.4 °
Naheinstellgrenze
3 m
Helligkeit
6.8 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)
2
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
107 x 38 x 88 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
215 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympus
V501013UE000
ab € 47,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.