Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 61481 Elektrischer Netzstecker Blau, Weiß 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 61481 Elektrischer Netzstecker Blau, Weiß 3P
as-Schwabe 61481 Elektrischer Netzstecker Blau, Weiß 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95887937
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61481
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Pole
3P
Anschluss 1
CEE
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
60480
ab € 4,03*
Zubehör
as - Schwabe
60471
ab € 2,83*
Zubehör
as - Schwabe
61487
ab € 6,50*
Zubehör
as - Schwabe
60472
ab € 7,61*
Zubehör
as - Schwabe
61449
ab € 13,52*
Zubehör
as - Schwabe
60475
ab € 7,35*
Zubehör
as - Schwabe
60474
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.