Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Singo Fotoalbum Pink 60 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Singo Fotoalbum Pink 60 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Pink 60 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Pink 60 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Pink 60 Blätter
Hama Singo Fotoalbum Pink 60 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9586605
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106266
EAN/GTIN:
     4047443132864
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Album zum Archivieren von Fotos
    - in hochwertiger wattierter Ausführung
    - geschützter Buchrücken durch versteckte Spirale
    - die Innenseiten des Albums sind frei gestaltbar
    - in fröhlicher Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
60 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.