Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2105V Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2105V Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D2105V Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95845862
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870826
EAN/GTIN:
     4260423870826
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
45.75 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
1208 g
Kamera
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IP65, IEC / EN 62368, IEC / EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,24*
€ 1.748,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,40*
€ 1.709,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,53*
€ 1.692,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,54*
€ 1.603,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,47*
€ 1.543,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,22*
€ 1.499,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.