Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird A8001 Aufputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird A8001 Aufputzdose
DoorBird A8001 Aufputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95845843
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423867345
EAN/GTIN:
     4260423867345
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputzdose
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produkttyp
Aufputzdose
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
DoorBird
Material
Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Wand
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.