Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2104V Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2104V Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D2104V Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95845841
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870789
EAN/GTIN:
     4260423870789
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
45.75 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
1208 g
Kamera
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
4 Tasten
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IP65, IEC / EN 62368, IEC / EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,78*
€ 1.677,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,87*
€ 1.640,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.365,56*
€ 1.625,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,25*
€ 1.540,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,22*
€ 1.483,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,26*
€ 1.436,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.