Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Standard Papierwischtücher Papiertuch 250 m Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Tork Standard Papierwischtücher Papiertuch 250 m Weiß
Tork Standard Papierwischtücher Papiertuch 250 m Weiß
Tork Standard Papierwischtücher Papiertuch 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95826668
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Das Tork Papierwischtuch ist optimal auf das Tork Waschstation Spender System abgestimmt. Dank HACCP International Zertifizierung kann dieses Produkt bedenkenlos in der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
250 m
Breite
195 mm
Durchmesser
190 mm
Kerndurchmesser
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsmaterial
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Satz (ab € 85,44* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 115,96*
€ 137,99
pro Box
ab 2 Boxen
€ 115,00*
€ 136,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 114,54*
€ 136,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 108,64*
€ 129,28
pro Box
ab 500 Boxen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.