Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro 60 m² 65 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro 60 m² 65 dB Weiß
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro 60 m² 65 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95783013
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5056EU
EAN/GTIN:
     6934177743665
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung, Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
6800 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Partikelfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Filterungsmöglichkeit
Feinstaub, Gerüche, Pollen, Skin flakes
Anzahl der Filterstufen
3
Filterlebensdauer (max.)
12 Monat( e)
Merkmale
Luftreinigungsrate
500 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Geräuschpegel
65 dB
Ionisator
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
PM10-Sensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Automatikmodus
Ja
Effizienz
99.97 %
Nachtmodus
Ja
Geräuschpegel (Nachtbetrieb)
33.7 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 237,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.