Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 10668 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 10668 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 10668 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 10668 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95664167
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     10668
EAN/GTIN:
     4250197106689
Suchbegriffe:
Komponent
Der Alphacool Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A600 wurde speziell für die Alphacool Enterprise Reihe entwickelt. Der Fullcover Kühler mit Aluminium Backplate kühlt neben der GPU auch alle wichtigen Bauteile wie Spannungswandler und den Grafikspeicher direkt mit Wasser. Anschlüsse nach hinten? Servergehäuse bieten andere Maße als normale PC-Gehäuse. Um in der Breite, bzw. auch Höhe Platz zu sparen, wurden die Anschlüsse nach hinten verlegt. Ein weiterer Vorteil ist die leichtere Verschlauchung eines kompletten Serverracks mit dieser Art der Positionierung der Anschlüsse. Dadurch können sogar direkt Schnellverschlüsse mit G1/4“ Außengewinde an die Grafikkarte verschraubt werden wie sie bereits von Alphacool angeboten werden. Mehr Performance! Bei der Entwicklung des Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A600 Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung. Kupfer oder Aluminium? Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock ES Acetal GPX-N Quadro RTX A600 ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Acetal, Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
97.35 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.