Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS01-QS Bohrmaschine 1600 RPM SDS Plus 2,6 kg Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95650981
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEHS01-QS
EAN/GTIN:
     5035048730416
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bohrerbit enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1600 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
5500 BPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
650 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.