Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2211 U CB 20 l 800 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MWG 2211 U CB 20 l 800 W Edelstahl
Bomann MWG 2211 U CB 20 l 800 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9528902
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622 111
EAN/GTIN:
     4004470221114
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
  • 20 Liter Garraum.
    - 800 Watt Mikrowellenleistung.
    - 1000 Watt max. Grillleistung.
    - 8 Automatikprogramme.
    - 5 Mikrowellen-Leistungsstufen.
    - 2 Kombi-Leistungsstufen.
    - 1 Grillstufe.
    - Auftau-Programme, nach Zeit und Gewicht wählbar.
    - Schnell-Startprogramm.
    - 30-Minuten-Timer mit Endsignal.
    - Easy Tronic.
    - Digitaluhr.
    - Kindersicherung.
    - Drehteller, Grillständer.
    - Edelstahl-Front.
    - Garraumbeleuchtung.
    - Großes Sichtfenster.
    - Unterbaufähig (inkl. Montagematerial).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
12500 g
Energie
Anschlusswert
1250 W
Merkmale
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Ziehen
Integrierte Uhr
Ja
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.