Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17401 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17401 Montage-Kit
Walimex 17401 Montage-Kit
Walimex 17401 Montage-Kit
Walimex 17401 Montage-Kit
Walimex 17401 Montage-Kit
Walimex 17401 Montage-Kit
Walimex 17401 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9527387
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17401
EAN/GTIN:
     4250234574013
Suchbegriffe:
Komponent
Der walimex TELESKOP Auslegearm mit Handgriff ist eine preiswerte Alternative zum Galgenstativ und eine hervorragende Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben, insbesondere mit Kompaktblitzen in Kombination mit Lichtformern wie der Magic Softbox. Sie können den Auslegearm in zwei Sektionen von einer Länge von 63cm bis 163cm ausfahren. Die gewünschte Länge stellen Sie mit Schnellverschlüssen flott und einfach fest.

Aufgrund seiner kompakten Größe und seines leichten Gewichts ist der Auslegearm ein besonders beliebter Begleiter on Location, der sich äußerst platzsparend verstauen und transportieren lässt. Die zwei versetzten schaumstoffgepolsterten und ergonomisch geformten Haltegriffe erlauben ein bequemes Halten des Teleskoparms.

Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Teleskoparm in Verbindung mit dem Kompaktblitz-Halter von walimex für alle üblichen Kompaktblitze und anderen Lichtquellen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Höhe
1630 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.