Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4519.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.4519.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4519.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4519.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95037632
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4519.01
EAN/GTIN:
     4009816036742
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Keine Praxis, kein Besprechungszimmer, keine Rezeption und kein Wartebereich ist ohne sie komplett: die große, gut ablesbare und schlichte Digitaluhr auf dem Empfangstresen oder an der Wand. Die Uhrzeit wird über das DCF77 Signal auf die Sekunde genau eingestellt und auch der Wechsel von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch. Neben dem Datum mit Wochentag wird auch die Raumtemperatur angezeigt. Ist für Sie die Kalenderwoche interessanter als die Sekundenanzeige, lässt sich das Display dauerhaft umstellen. Zusätzlich erfüllt das Gerät auch alle Eigenschaften und Funktionen eines Weckers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
313 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.