Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 3905 IP-Telefon Schokolade 1 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 3905 IP-Telefon Schokolade 1 Zeilen
Cisco 3905 IP-Telefon Schokolade 1 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9499202
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-3905=
EAN/GTIN:
     4053162392274
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Ersetzen Sie herkömmliche analoge und digitale Telefone durch kostengünstige Möglichkeiten zur IP-Kommunikation. Die Cisco Unified SIP-Telefone der Serie 3900 bieten grundlegende Kommunikationsfunktionen und ein klares, benutzerfreundliches und ergonomisches Design. - Unternehmen, die nach kostengünstigen Möglichkeiten zur IP-Kommunikation suchen. - Die flexiblen Telefone sind vielfältig einsetzbar, beispielsweise in Büros, Geschäften, Produktionsstätten und Unterrichtsräumen. - Die Telefone können aufgestellt oder an der Wand montiert werden. - Bei Unternehmenswachstum können Kunden die zusätzlichen Funktionen und die erweiterte Unterstützung von Cisco Unified Communications Manager nutzen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Internetverbindung
Ja
Schnittstelle
Ethernet
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
VoIP Protokolle
SIP
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.729
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schokolade
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 32 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Textzeilen
2 Zeilen
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
1 Zeilen
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anrufannahme
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Flash-Speicher
4 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
53.5 mm
Gewicht
594.3 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CP-3905-HS=
€ 26,35*
Zubehör
Cisco
CP-3905-PWR-CE=
€ 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.