Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Gorenje WNEI 14 APS Waschmaschine Frontlader 10 kg 1400 RPM A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94790877
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     WNEI 14 APS
EAN/GTIN:
     3838782560170
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat 10 kg
Die Gorenje Waschmaschine WNEI 14 APS kombiniert viele Spezialprogramme, beispielsweise für Daunen, mit ansprechendem modernen Design. Das Daunen-Programm und das SterilTub - Reinigungsprogramm machen diese Waschmaschine zum idealen Allrounder. Die Dampffunktion unterstütz dabei eine hygienisch porentiefe Reinigung Ihrer Textilien.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Paketgewicht
81000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Invertertechnologie
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
180 °
Türfarbe
Schwarz
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Ursprungsland
Slowenien
Leistungen
Nennkapazität
10 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Luftschallemmission (Waschen)
76 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bettzeug, Shorter Wash, Damenwäsche, Wellenschlag, Hygiene/Anti-Allergie, Babypflege, Baumwolle, Tägliche Pflege, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Wolle, Mix, Kopfkissen, Schnell, Dampf, Synthetik, Weiß, Hot colour, getimed, Farbe, Spülen & Schleudern, Schleudern/Abpumpen
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Geräuschpegel
76 dB
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Timer
Ja
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
20 min
All-in-One-Waschprogramm
All in One
Spülstopp
Ja
Spül-Plus-Funktion
Ja
Wasser Plus
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Markenspezifische Technologien
EcoBubble
Einstellbare Temperatur
Ja
Einfache Bügelfunktion
Ja
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Funktion Fast+
Ja
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3838782560170
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
79500 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Dosierungsassistent
Ja
TurboWash
Ja
Auto-Neustart
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Stapelbar
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
51 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,02*
€ 512,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,68*
€ 495,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,67*
€ 460,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.