Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FT-801 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET FT-801 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz
PLANET FT-801 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9465440
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FT-801
EAN/GTIN:
     4711213680519
Suchbegriffe:
media converters
Netzwerk Media Konverter
Media Konverter
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Tx-Leistung (min)
-23.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-14 dBmW
Sensitivität
-31.8 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
ST
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.