Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß
Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß
Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß
Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß
Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß
Steba LR 12 30 m² 40 dB 30 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94593486
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     361200
EAN/GTIN:
     4011833501097
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
3000 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
UV-Filter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
150 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Geräuschpegel
40 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
80 m³
Ionisator
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.