Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1030 Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1030 Wecker Silber
TFA-Dostmann 98.1030 Wecker Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9453995
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Funkwecker
  • Funk-Wecker. - Anzeige von Innentemperatur (0...+50°C/+32...+122°F). - Wochentag und Datum. - Sekundenanzeige. - Weckalarm mit Schlummerfunktion. - Hintergrundbeleuchtung. - inkl. Batterien 2 x 1,5 V AA.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 35 x 63 mm
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.