Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSB 1000-2 RCA 2800 RPM Ohne Schlüssel 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSB 1000-2 RCA 2800 RPM Ohne Schlüssel 3 kg
Bosch PSB 1000-2 RCA 2800 RPM Ohne Schlüssel 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9450206
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 173 501
EAN/GTIN:
     3165140512688
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
  • Mit Bosch-Constant-Electronic: Die Drehzahl wird auch unter Belastung automatisch konstant gehalten
    - Bosch Electronic: Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
    - Mit 2-Gang Getriebe: sorgt für ein hohes Drehmoment im 1. Gang und eine hohe Drehzahl im 2. Gang
    - Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
    - Robustes Metallbohrfutter mit Hartmetallbacken
    - Hervorragende Handlichkeit sorgt für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort
    - Rechts-/Linkslauf
    - Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf
    - Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten
    - 4 m Kabel mit neuer Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
47600 BPM
Drehmoment (max.)
60 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
Ausgangsleistung
530 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.