Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs T24 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94349388
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO2UF93Y
EAN/GTIN:
     7050779100114
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die NEOs T24 Tape-Library ist eine leistungsstarke Sicherungs- und Archivierungslösung, die für kleine Unternehmen oder entfernte Standorte entwickelt wurde. Mit bis zu 1,08PB Speicherkapazität in einem kompakten 2-HE-Formfaktor bietet der NEOs T24 erstaunliche Funktionen in einem kompakten Formfaktor. Der NEOs T24 bietet erschwingliche, zuverlässige und benutzerfreundliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen für eine Vielzahl von Rechenzentrumsumgebungen.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
1080 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Anzahl Slots (max)
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
739.9 mm
Höhe
87.4 mm
Gewicht
29000 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.905,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.094,95*
€ 8.442,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.051,63*
€ 8.391,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.949,03*
€ 8.269,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.905,16*
€ 8.217,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.