Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94349387
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO1U9F3Y
EAN/GTIN:
     7050779100091
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Overland-Tandberg bietet erstklassige Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen, die für SoHo, SMB, SME und Enterprise Umgebungen entwickelt wurden und es Unternehmen ermöglichen,
ihre digitalen Assets sicher zu verwalten und zu schützen. Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit aus.
Festplattenspeicher sind für das Speichern großer Mengen nicht genutzter Daten sehr kostenintensiv. Deshalb ist eine bewährte Methode, Daten auf Band zu archivieren. Durch das Verschieben der Daten in eine Bandbibliothek der NEOs-Serie werden die Anforderungen an den Backup-Speicher reduziert, die Kosten gesenkt und die Nutzung wertvoller Stellflächen optimiert. Zusätzlich wird die Energieeffizienz verbessert, die Datensicherheit erhöht und der Durchsatz von Netzwerken und festplattenbasierten Backup-Systemen beschleunigt. Bandbibliotheken der NEOs-Serie bieten die Kapazitäten, Funktionen und die Effizienz, welche für die Datenarchivierung erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Maximal unterstützte Speicherkapazität
360 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
FC
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Anzahl Slots (max)
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.1 mm
Tiefe
808.7 mm
Höhe
43.94 mm
Gewicht
24000 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.413,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.588,53*
€ 7.840,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.549,12*
€ 7.793,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.454,90*
€ 7.681,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.413,21*
€ 7.631,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.