Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Black & Decker BEHS03K 900 RPM SDS Plus Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94035726
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEHS03K-QS
EAN/GTIN:
     5035048730515
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Gerader Bohrer
Spannzange Typ
SDS Plus
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
900 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
3900 BPM
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
Ausgangsleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.