Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSYS MIRO-L100 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INSYS MIRO-L100 Router für Mobilfunknetz
INSYS MIRO-L100 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94004699
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10022846
EAN/GTIN:
     4022892000889
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Kompakt. Einfach. Sicher.
Der Router MIRO sorgt über Mobilfunk (LTE) für stabiles Routing und die flexible Vernetzung von Anlagen. Er eignet sich für eine sichere Internetanbindung und Fernwartung und glänzt mit einer hohen Systemstabilität, Langlebigkeit und einfacher Bedienbarkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
94 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Blau, Weiß
Montage
Wandmontage
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G, GPRS, HSPA, HSUPA, UMTS
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
HSDPA, HSPA, HSUPA, UMTS
4G-Standards
LTE
2G-Bänder werden unterstützt
900,1800 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
10 Mbit/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)
5 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 209,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.