Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 120-LI 1500 RPM 800 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93874579
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G8 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
400 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
14 Nm
Drehmoment (max.)
30 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Schallleistungspegel
78 dB
Schalldruckpegel
67 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
0.7 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
0.4 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
0.4 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.