Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESCRFCIP1361K Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESCRFCIP1361K Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
SBS TESCRFCIP1361K Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
SBS TESCRFCIP1361K Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93870337
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESCRFCIP1361K
EAN/GTIN:
     8018417336928
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
BESCHREIBUNG

Der Glass Screen Protector Full Cover ist das ideale Accessoire, um das Display deines iPhone 13/13 Pro vor kleinen Stößen und Kratzern zu schützen. Diese Schutzhülle aus gehärtetem Glas passt sich perfekt an das Display deines Smartphones an und lässt dabei die Öffnungen für Fotokamera, Sensoren und Mikrofon frei. Die schwarzen Silikonränder und die abgerundeten Ecken ermöglichen es diesem Screen Protector, sich perfekt an dein Device anzupassen. Der Bildschirm wird so vor äußeren Einwirkungen und Verschmutzung geschützt, ohne dass dabei die Touch-Funktion beeinträchtigt wird. Die Handhabung dieses Glass Screen Protectors ist sehr einfach: Verwende die beiden im Set enthaltenen Tücher (eines feucht und eines trocken) zum Reinigen und Trocknen des Bildschirms. Danach musst du die Hülle nur noch an deinem Smartphone befestigen und dabei besonders auf die Ecken achten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
45 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon, Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
100 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
305 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13/13 Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent, Stoßfest
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 klar, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.