Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40602-40 Plastiktüte Blau, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40602-40 Plastiktüte Blau, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40602-40 Plastiktüte Blau, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40602-40 Plastiktüte Blau, Weiß 1 Stück(e)
FolderSys 40602-40 Plastiktüte Blau, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93835740
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40602-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschluss-Tasche
Gleitverschlusstasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Kleinkram-Beutel für Format A4, Halteschlaufe,Textil-Reissverschluss mit Metallgleiter, blau PVC-freie Ausführung ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Höhe
272 mm
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Folie
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.