Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40600-94 Plastiktüte Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß, Gelb 6 Stück(e)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
FolderSys 40600-94 Plastiktüte Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß, Gelb 6 Stück(e)
FolderSys 40600-94 Plastiktüte Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß, Gelb 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93835732
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40600-94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Set aus 6 Kleinkram-Beuteln A4,A5,A6,B4,B5,B6, Halteschlaufe,Textil-Reissverschluss mit Metallgleiter, mit Aufkleber "PVC-frei", ablösbar. PVC-freie Ausführung ohne Weichmacher. Aus widerstandsfähiger, geschmeidiger PVC-freier Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß, Gelb
Material
Folie
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 9,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,67*
€ 17,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,13*
€ 16,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,40*
€ 15,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,97*
€ 15,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,48*
€ 14,85
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 12,46*
€ 14,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,90*
€ 11,78
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.