Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8449 2,54 m (100") Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8449 2,54 m (100") Schwarz, Chrom
B-Tech BT8449 2,54 m (100") Schwarz, Chrom
B-Tech BT8449 2,54 m (100") Schwarz, Chrom
B-Tech BT8449 2,54 m (100") Schwarz, Chrom
B-Tech BT8449 2,54 m (100") Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93831421
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8449-300/BC
EAN/GTIN:
     5019318304019
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Maximale VESA-Halterung
1000 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Panel-Montage-Schnittstelle
1000 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
300 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 611,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,64*
€ 721,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,64*
€ 702,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,55*
€ 688,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,90*
€ 647,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.