| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93812989 Herst.-Nr.: 306100 EAN/GTIN: 4007228306101 |
| |
|
| | |
| Gefahrkennzeichnungs-Etiketten als Zubehör zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen für Otto-/Dieselkraftstoff zur Kennzeichnung von mit Kraftstoff gefüllten Kanister (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) mit Sicherheitshinweisen und Gefahrensymbolen (10 x 10 cm) 1 Packung enthält je 25 Etiketten für Ottokraftstoff, Diesel, Gefahrensymbol Flamme und Gefahrensymbol Umwelt mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 25 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 275 mm | | Höhe | 182 mm | | Gewicht | 205 g | Merkmale | Produktfarbe | Rot, Weiß |
|
| | |
| | | |
| |