Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara SP-EUC01 Smart Plug 2300 W Haus, Büro Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara SP-EUC01 Smart Plug 2300 W Haus, Büro Weiß
Aqara SP-EUC01 Smart Plug 2300 W Haus, Büro Weiß
Aqara SP-EUC01 Smart Plug 2300 W Haus, Büro Weiß
Aqara SP-EUC01 Smart Plug 2300 W Haus, Büro Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93810901
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     SP-EUC01
EAN/GTIN:
     6970504210646
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Stromsensor
smarthome einbauschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Stand-by, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
77.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wireless-Technologien
ZigBee
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.