Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Joseph Joseph 50001 Wäschekorb 60 l Rechteckig Baumwolle, Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93800163
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
710 mm
Merkmale
Volumen (l)
60 l
Form
Rechteckig
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Grau
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Waschtyp
Handwäsche/Maschinenwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.