Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TECABLEUSBIP589K Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TECABLEUSBIP589K Lightning-Kabel 1 m Schwarz
SBS TECABLEUSBIP589K Lightning-Kabel 1 m Schwarz
SBS TECABLEUSBIP589K Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93781609
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TECABLEUSBIP589K
EAN/GTIN:
     8018417327445
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
AUFLADEN UND ÜBERTRAGEN VON DATEN Das USB-Kabel – Lightning eignet sich perfekt zum Laden Ihrer Apple-Geräteund zum Übertragen von Musik, Fotos, Videos und Dokumenten. Schließen Sie den USB-Anschluss an eine Powerbank oder ein Wandladegerät an, um den Ladevorgang zu aktivieren. Bei Anschluss an einen Laptop oder PC können Sie Daten übertragen und gleichzeitig Ihr iPhone, iPad oder iPod mit Strom versorgen. Metallstecker sorgen für eine lange Lebensdauer. ZERTIFIKAT MADE FOR APPLE Dieses Kabel ist „Made For Apple“-zertifiziert, was bedeutet, dass es >die von Apple geforderten Konstruktions- und Leistungsstandards erfüllt und sicheres Laden und Übertragen von Daten ermöglicht. Der Lightning-Anschluss ist für viele iPhone-, iPad- und iPod-Modelle vorgesehen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
90 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
90 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
310 g
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,41*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.