Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D21DKV Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5 Zoll) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D21DKV Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5 Zoll) Edelstahl
DoorBird D21DKV Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5 Zoll) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93555355
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870840
EAN/GTIN:
     4260423870840
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
402 mm
Gewicht
1988 g
Kamera
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
16 Tasten
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IP65, IEC / EN 62368, IEC / EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.716,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.053,28*
€ 3.633,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.985,73*
€ 3.553,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.955,06*
€ 3.516,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.821,28*
€ 3.357,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.742,97*
€ 3.264,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.716,71*
€ 3.232,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.