Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2102KV Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2102KV Video-Zugangssystem Edelstahl
DoorBird D2102KV Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93555354
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423871205
EAN/GTIN:
     4260423871205
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
49.6 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
1460 g
Kamera
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
12 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IP65, IEC / EN 62368, IEC / EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,75*
€ 1.512,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,45*
€ 1.493,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,96*
€ 1.423,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,75*
€ 1.376,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,62*
€ 1.315,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.