Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D21DKH Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5 Zoll) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D21DKH Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5 Zoll) Edelstahl
DoorBird D21DKH Video-Zugangssystem 8,89 cm (3.5 Zoll) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93555353
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870871
EAN/GTIN:
     4260423870871
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
275.25 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
2180 g
Kamera
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt
Freisprecheinrichtung
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Anzahl der Knöpfe
16 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
RFID-Lesegerät
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC, RoHS, IK08, REACH, IP65, IEC / EN 62368, IEC / EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.732,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.049,51*
€ 3.628,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.982,83*
€ 3.549,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.954,04*
€ 3.515,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.821,50*
€ 3.357,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.743,82*
€ 3.265,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.732,73*
€ 3.251,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.