| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-93551547 Herst.-Nr.: 1002243 EAN/GTIN: 5060491778753 |
| |
|
| | |
| Dieses süße Set aus 2 Tassen ist der Hit. Sie sind aufeinander stapelbar, sodass du in deinem Schrank viel Platz sparst und mehr von den tokidoki Tassen aufbewahren kannst. Das liebevolle Design der Tassen wird dir bereits morgens bei deinem ersten Kaffee ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Außerdem ist dieses 2er-Set eine super Geschenkidee für Paare, beste Freunde und alle, denen du eine kleine Freude bereiten möchtest. - Set aus 2 aufeinander stapelbaren Tassen im tokidoki Style - Material: Keramik - Fassungsvermögen: 275ml - Nicht spülmaschinenfest Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 488 g | Merkmale | Typ | Set | | Volumen (l) | 0.275 l | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Keramik | | Zweck | Universal | | Tassengriff | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |