Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W
Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W
Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W
Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W
Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W
Stadler Form Emma Luftbefeuchter Ultraschall 0,5 l Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93483762
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     E-031
EAN/GTIN:
     802322001327
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
luftbefeuchter 50m²
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Steuerung
Tasten
Energie
Leistung
10 W
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.