Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TL525 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TL525 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL525 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL525 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93455908
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TL525
EAN/GTIN:
     4003318639951
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Haken
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
250 lm
Lichtleistung (max.)
500 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
200 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Medium, Nachtmodus, Stoboskopmodus
Nachtsicht
Ja
Lichtfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1090 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.