Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TL530 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TL530 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL530 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL530 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL530 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93455898
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TL530
EAN/GTIN:
     4003318639968
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2.5 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Haken
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
200 lm
Lichtleistung (max.)
900 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
300 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Medium, Stoboskopmodus
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.8 mm
Höhe
316 mm
Gewicht
1235 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.