Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TL517 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TL517 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL517 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL517 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
ABUS TL517 Taschenlampe Anthrazit Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93455894
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TL517
EAN/GTIN:
     4003318639944
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Haken
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (max.)
450 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
200 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Medium, Nachtmodus, Stoboskopmodus
Nachtsicht
Ja
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.5 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
570 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.