Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning
ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning
ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning
ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning
ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning
ALOGIC ELPA8P02-BK Handykabel Schwarz 2 m USB A Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93346356
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELPA8P02-BK
EAN/GTIN:
     9350784023551
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.