Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Eva Luftbefeuchter Ultraschall 6,3 l Schwarz 95 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Eva Luftbefeuchter Ultraschall 6,3 l Schwarz 95 W
Stadler Form Eva Luftbefeuchter Ultraschall 6,3 l Schwarz 95 W
Stadler Form Eva Luftbefeuchter Ultraschall 6,3 l Schwarz 95 W
Stadler Form Eva Luftbefeuchter Ultraschall 6,3 l Schwarz 95 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93164062
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     E-009
EAN/GTIN:
     7630850300819
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
6.3 l
Geeignet für Räume bis zu
80 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
200 m³
Geräuschpegel
34 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Befeuchtungsvermögen
550 ml/hr
Energie
Leistung
95 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.