Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33712-12 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33712-12 Ventilator Weiß
Faro 33712-12 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93059117
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33712-12
EAN/GTIN:
     8421776235342
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Gewicht
6900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1210 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,83*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 145,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,83*
€ 217,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,39*
€ 213,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,01*
€ 209,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,49*
€ 205,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,37*
€ 172,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.