Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33723 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33723 Ventilator Schwarz
Faro 33723 Ventilator Schwarz
Faro 33723 Ventilator Schwarz
Faro 33723 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057568
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33723
EAN/GTIN:
     8421776168930
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Gewicht
5670 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1068 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 145,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,94*
€ 216,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,34*
€ 211,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,69*
€ 207,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,24*
€ 202,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,52*
€ 173,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.