Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33600 Ventilator Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33600 Ventilator Weiß
Faro 33600 Ventilator Weiß
Faro 33600 Ventilator Weiß
Faro 33600 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057430
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33600
EAN/GTIN:
     8421776079571
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1060 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
4900 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,93*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 145,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,93*
€ 215,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,45*
€ 209,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,05*
€ 207,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,76*
€ 202,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,35*
€ 172,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.