Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33507 Ventilator Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33507 Ventilator Schwarz
Faro 33507 Ventilator Schwarz
Faro 33507 Ventilator Schwarz
Faro 33507 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057359
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33507
EAN/GTIN:
     8421776144682
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1430 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
1430 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 273,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,63*
€ 395,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 330,50*
€ 393,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,03*
€ 379,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 306,94*
€ 365,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 273,53*
€ 325,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.