Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33495 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33495 Ventilator Braun
Faro 33495 Ventilator Braun
Faro 33495 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057343
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33495
EAN/GTIN:
     8421776184794
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2130 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
7610 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Lüfterdurchmesser
2130 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
20 W
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 639,29*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 533,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 639,29*
€ 760,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 634,43*
€ 754,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 601,63*
€ 715,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 577,66*
€ 687,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 533,26*
€ 634,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.