Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Faro 33489 Ventilator Grau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-93057292
Hersteller:
Faro
Herst.-Nr.:
33489
EAN/GTIN:
8421776167247
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1300 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
7600 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Lüfterdurchmesser
1300 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmitteltyp
LED
... >
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftzirkulationen
>
Ventilatoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 442,10*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 369,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 442,10*
€ 526,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 426,29*
€ 507,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 410,20*
€ 488,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 369,14*
€ 439,28
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.