Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faro 33481 Ventilator Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faro 33481 Ventilator Braun
Faro 33481 Ventilator Braun
Faro 33481 Ventilator Braun
Faro 33481 Ventilator Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93057287
Hersteller:
     Faro
Herst.-Nr.:
     33481
EAN/GTIN:
     8421776116382
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1300 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
7600 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Braun
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Lüfterdurchmesser
1300 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 477,23*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 394,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 477,23*
€ 567,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 456,59*
€ 543,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 438,14*
€ 521,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 394,53*
€ 469,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.